Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Wolke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby Wolke
Niermann Standby Wolke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93054740
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239007677
EAN/GTIN:
     4036239007677
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Titan
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
70 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Leistung
20 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
4036239206711
ab € 124,71*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239106684
ab € 133,69*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239006335
ab € 60,53*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239006311
ab € 60,55*
Sonstiges
Niermann
sbs671
ab € 136,40*
Sonstiges
Niermann
642
ab € 111,37*
Sonstiges
Niermann
sb763
ab € 121,14*
Sonstiges
Niermann
sb764
ab € 106,98*
Sonstiges
Niermann
sbs668
ab € 144,11*
Sonstiges
Niermann
sbs763
ab € 132,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.