Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EasyGliss Plus FV5736 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide soleplate 2500 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal EasyGliss Plus FV5736 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide soleplate 2500 W Blau, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5736 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide soleplate 2500 W Blau, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5736 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide soleplate 2500 W Blau, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5736 Trocken- & Dampfbügeleisen Durilium AirGlide soleplate 2500 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93134265
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV5736E3
EAN/GTIN:
     3121040075722
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampf-Reiniger
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
5
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1648 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2500 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide soleplate
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
220 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Anti-Kalk-System
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.