Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS102-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93424206
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60887
EAN/GTIN:
     4250078172222
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Sicheres Laden
Der EU Stecker CEE 7/16 gemäß Schutzklasse II entspricht den geltenden Anforderungen für den Innenbereich und schützt die angeschlossenen Endgeräte demnach vor Überladung, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss.

Eins für Alle
Das handliche Steckernetzteil ist äußerst flexibel. Es ist kompatibel mit allen gängigen Endgeräten einerseits und andererseits ist eine gleichzeitige Nutzung beider USB Anschlüsse unabdingbar, das bedeutet synchrones Aufladen über die USB Type-C® und Type-A Schnittstelle.

Vielfalt an Bord
Egal, ob Ihr externes Gerät, das geladen werden muss, einen USB Type-C® oder einen Type-A Stecker hat, dieses kleine Schnellladegerät nimmt beide Steckerformen auf. Dabei hat der Type-C® Anschluss eine Power Delivery 3.0 Spezifikation und der Type-A Anschluss lädt über das Quick Charge 3.0 Protokoll. Also super praktisch in jedem Fall!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.25 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
52 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60888
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.