Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1240489 Whiteboard 1200 x 900 mm Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetoplan 1240489 Whiteboard 1200 x 900 mm Magnetisch
Magnetoplan 1240489 Whiteboard 1200 x 900 mm Magnetisch
Magnetoplan 1240489 Whiteboard 1200 x 900 mm Magnetisch
Magnetoplan 1240489 Whiteboard 1200 x 900 mm Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93482133
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240489
EAN/GTIN:
     4013695049755
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
magnetoplan Design-Whiteboard SP mobil, 1200 x 900 mm. Mobiles Whiteboard in schlichtem, elegantem Design. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. Flexibel einsetzbar zur Kommunikation und Information in Büro + Konferenzraum, Lager + Fertigung, Schule + Weiterbildung:
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Tragbar
Rahmen (Bereich)
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.