Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-MM-230 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93566273
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9424472
EAN/GTIN:
     4064161161914
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
21 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
7 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
88 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
75 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-25 - 25 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1394 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
556 mm
Gewicht
5780 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.