Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-PST-340 Projektionsleinwand 2,08 m (82") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-PST-340 Projektionsleinwand 2,08 m (82") 16:9
SpeaKa Professional SP-PST-340 Projektionsleinwand 2,08 m (82") 16:9
SpeaKa Professional SP-PST-340 Projektionsleinwand 2,08 m (82") 16:9
SpeaKa Professional SP-PST-340 Projektionsleinwand 2,08 m (82") 16:9
SpeaKa Professional SP-PST-340 Projektionsleinwand 2,08 m (82") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93566358
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9430164
EAN/GTIN:
     4064161168425
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Diagonal
82 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1000 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
208 cm
Leuchtdichtefaktor
1,0
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1845 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
1920 mm
Gewicht
6800 g
Gehäuse L1
1925 mm
Design
Befestigungstyp
Stativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.