Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-540 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93566797
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9392696
EAN/GTIN:
     4064161161662
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
88 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
75 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
956 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
874 mm
Gewicht
7200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.