Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C950X76G Tonerauffangbehälter 30000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C950X76G Tonerauffangbehälter 30000 Seiten
Lexmark C950X76G Tonerauffangbehälter 30000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9357626
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C950X76G
EAN/GTIN:
     734646227780
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Wert
"Saubere" Qualität. Bei uns erhalten Sie ausgezeichnete Druckqualität in Verbindung mit "sauberer" Technologie – garantiert ohne Händewaschen.

Lexmark Druckkassetten-Rückgabeprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten verbrauchten Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
102 x 525 x 95 mm
Paketgewicht
600 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
4.02 x 20.67 x 3.74 "
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
C/X950, X952, X954
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,86*
Ähnlich
Lexmark
1662846
ab € 140,49*
Ähnlich
Lexmark
C950X2CG
ab € 137,14*
Ähnlich
Lexmark
C950X2MG
ab € 136,99*
Ähnlich
Lexmark
C950X2YG
ab € 136,87*
Ähnlich
Lexmark
C950X71G
ab € 143,66*
Ähnlich
Lexmark
C950X73G
ab € 731,53*
Ähnlich
Lexmark
X950X2CG
ab € 83,92*
Ähnlich
Lexmark
X950X2KG
ab € 65,11*
Ähnlich
Lexmark
X950X2MG
ab € 85,30*
Ähnlich
Lexmark
X950X2YG
ab € 85,21*
Ähnlich
WhiteBox
C950X2CG
ab € 63,48*
Ähnlich
WhiteBox
C950X2KG
ab € 63,63*
Ähnlich
WhiteBox
C950X2MG
ab € 63,43*
Ähnlich
WhiteBox
C950X2YG
ab € 63,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.