| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-95186801 Herst.-Nr.: 1915562 EAN/GTIN: 5028252620529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Move & Meet System bietet ultimative Flexibilität in jeder Arbeitsumgebung und lässt sich ganz einfach so konfigurieren, dass es Ihren Anforderungen perfekt entspricht. Diese leichte, tragbare, doppelseitige, magnetische Whiteboard und Notiztafel ist die perfekte Ergänzung zum System und bietet Ihnen zusätzliche Schreib- und Anzeigeflächen. Das Whiteboard mit Notiztafel hat ein modernes und innovatives Design mit abgerundeten Ecken und schwarzem Soft-Touch-Rahmen, das zu jeder Umgebung passt. Größe: 90x180 cm Weitere Informationen: Merkmale | Installationstyp | Tragbar | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | ![](/p.gif) | Doppelseitig | Ja | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Horizontal / Vertikal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 90x 180 cm, kombi tafel, leitz magnetwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |