Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1915563 Whiteboard Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo 1915563 Whiteboard Magnetisch
Nobo 1915563 Whiteboard Magnetisch
Nobo 1915563 Whiteboard Magnetisch
Nobo 1915563 Whiteboard Magnetisch
Nobo 1915563 Whiteboard Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95186802
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915563
EAN/GTIN:
     5028252620536
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Move & Meet System bietet ultimative Flexibilität in jeder Arbeitsumgebung und lässt sich ganz einfach so konfigurieren, dass es Ihren Anforderungen perfekt entspricht. Dieses leichte, tragbare, doppelseitige magnetische Whiteboard ist die perfekte Ergänzung zum System und bietet Ihnen zwei zusätzliche Schreibflächen. Das trocken abwischbare Whiteboard hat ein modernes Design mit abgerundeten Ecken mit grauem Soft-Touch-Rahmen, das zu jeder Umgebung passt. Whiteboard-Größe: 90x180 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Tragbar
Rahmen (Bereich)
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915565
ab € 180,42*
Sonstiges
Nobo
1915564
ab € 181,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.