Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery A1933081 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 700 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery A1933081 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 700 Stück(e)
Avery A1933081 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 700 Stück(e)
Avery A1933081 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 700 Stück(e)
Avery A1933081 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 700 Stück(e)
Avery A1933081 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 700 Stück(e)
Avery A1933081 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 700 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3310-A1933081
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     A1933081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
700 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
350 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Format
Roll
Material
Polyester
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 60 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 29,36*
€ 39,86*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 29,57*
€ 40,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,50*
€ 48,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 53,91*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 55,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
1 Stück enthält 700 Etiketten (ab € 0,04195* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.