Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Rocada RD6411 Whiteboard 2000 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96247509
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD6411
EAN/GTIN:
     8427951641113
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2200 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
1260 mm
Paketgewicht
16400 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.