Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl
Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl
Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl
Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl
Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl
Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl
Nobo Premium Plus A5 Whiteboard 148 x 210 mm Acryl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96581253
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915592
EAN/GTIN:
     5028252620826
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
148 x 210 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Acryl
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915590
ab € 24,30*
Sonstiges
Nobo
1915591
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.