Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Nobo Premium Plus A3 Whiteboard 420 x 297 mm Acryl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96581260
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915599
EAN/GTIN:
     5028252620895
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
420 x 297 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Acryl
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915600
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.