Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HLC3S-X0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit HLC3S-X0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit HLC3S-X0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit HLC3S-X0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9662927
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLC3S-X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Tiefe
19.1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1667*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4537*
€ 1,7299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4367*
€ 1,70967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1667*
€ 1,38837
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 60,01*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.