Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Bi-Office CR08999214 Whiteboard Keramik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96648085
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
CR08999214
EAN/GTIN:
5603750548843
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert 120 x 180c...
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Keramik
Stiftablagenmaterial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
weißwandtafeln emailliert
,
weißwandtafel emailliert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 120,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-Office Ayda Whiteboard 600 x 450 mm Keramik
Bi-silque
CR04999214
ab € 16,44*
Sonstiges
Bi-Office CR06999214 Whiteboard Keramik
Bi-silque
CR06999214
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen