Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED driver
SLV LED driver
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98587794
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
29 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
24 mm
Gewicht
197 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003554
ab € 45,68*
Zubehör
SLV
1003555
ab € 45,69*
Zubehör
SLV
1003556
ab € 42,02*
Zubehör
SLV
1003557
ab € 45,33*
Zubehör
SLV
1003566
ab € 45,45*
Zubehör
SLV
1003567
ab € 45,85*
Zubehör
SLV
1003568
ab € 45,46*
Zubehör
SLV
1003578
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.