Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP05-03002 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96977697
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP05-03002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Mit diesem HDMI-Verteiler kann 1 HDMI-Signal,
gleichzeitig, auf bis zu 2 Geräte übertragen werden
wie z.B. TV, Monitor oder Videoprojektor.

Dieser Verteiler unterstützt eine Auflösung
von 4K/30Hz bzw. 1080p in 3D.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
HDCP-Version
1.4
Fernbedienung enthalten
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
05-03004-SPP
ab € 57,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.