Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W
JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W
JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W
JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W
JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W
JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W
JBL PartyBox Encore Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97192602
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLPBENCORE1MICUK
EAN/GTIN:
     6925281998041
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6300 g
Breite
276 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
327 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
326 mm
Verpackungshöhe
354 mm
Paketgewicht
8340 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
100 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8519890000
Stromeingang
100-240
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
2-Wege
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.75 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.25 Zoll
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV, WMA
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Mikrofon enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Sonstige Funktionen
Stromstecker-Typ
Typ C
Mikrofon-Frequenz
60 - 15800 Hz
Wiedergabezeit
10 h
Anzahl
1
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Batteriekapazität
27 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit
3.5 h
USB Ausgangsspannung
5 V
Bluetooth-Sender-Leistung
9 dbm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.