Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 120982 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 120982 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
raaco 120982 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
raaco 120982 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
raaco 120982 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
raaco 120982 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98286069
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     120982
EAN/GTIN:
     5733439120982
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
4 Lochplatten mit 2 raacoFix small und 38 sortierten SuperClip: 7 x 1-30, 1 x 1-60, 1 x 1-90, 1 x 2-30, 1 x 2-60, 4 x 3-25, 2 x 3-50, 2 x 4-40, 1 x 4-50, 2 x 5-17, 1 x 5-20, 2 x 6-12, 2 x 6-18, 2 x 6-24, 4 x 8-30, 1 x 8-50, 2 x Clip10, 1 x Clip11 og 1 x Clip12.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Geeignet für die Aufbewahrung von
Universal
Material
Galvanisiertes Stahl, Polyacetalharz
Produktfarbe
Stahl
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1040 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
880 mm
Gewicht
6400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.