flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekant...
Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6030|B675 x T450 x H950 mm|Werkbank oben mit Metallträger inkl. ABS-Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm.|Basiswerkbank mit Zentralverschluss (seitl...
Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6030|B675 x T450 x H950 mm|Werkbank oben mit Metallträger inkl. ABS-Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm.|Basiswerkbank mit Zentralverschluss (seitl...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 950 x 960 x 450 mm Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung Plattenstärke 25 mm Traglast 450 kg Gestellausführung 4 Rollen Ausstattung: 6 Schubladen, 2 Abl...
Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6010|B960 x T450 x H950 mm|Werkbank oben mit Metallträger inkl. ABS-Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm.|Basiswerkbank mit Zentralverschluss (seitl...
Küpper 70100 Stahlblech-Lochwand 3-teilig (B x H) 120 cm x 60 cm 1 St. Stahlblech-Lochwand 3-teilig Ausstattung: 3-teiliges Stahlblech-Lochwand-Set · Mit Schlüssel-Lochung · Inkl. 12 Standardhaken....
Lochplatten dienen als effiziente Raumteiler und sind gleichzeitig eine praktische Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeugene und andere Geräte.
Lochplatte Anwendung Zur Befestigung an der Wand oder an Werkbänken Ausführung • aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech 1,25 mm stark, 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Loch...
perfo Klarsichtmagazin 5 BxTxH: 600x142x168mm anthrazitgrau Produktdetails: zum übersichtlichen Lagern von Kleinteilen die Klarsichteinsätze können einzeln entnommen werden inkl. Halter zur Montage...
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekant...
Ablageboden für Lochplatte Höhe x Breite x Tiefe 50 x 580 x 150 mm In silbergrau Suchbegriffe: Lochplatte, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Hakensortiment, Lochwand, Haken-Set, ...
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekant...
perfo Klarsichtmagazin 6 BxTxH: 600x96x112mm anthrazitgrau Produktdetails: zum übersichtlichen Lagern von Kleinteilen die Klarsichteinsätze können einzeln entnommen werden inkl. Halter zur Montage ...
perfo Klarsichtmagazin 9 BxTxH: 600x68x78mm anthrazitgrau Produktdetails: zum übersichtlichen Lagern von Kleinteilen die Klarsichteinsätze können einzeln entnommen werden inkl. Halter zur Montage a...
Lochplatte für Arbeitstisch Für schwenkbaren Universalhalter ESD - elektrisch leitfähige Ausführung Höhe x Breite 300 x 470 mm Aus Stahl in hellgrau Suchbegriffe: Lochplatte, Lochwand
Werkzeug- und Materialwagen, mit Lochplatte, Arbeitsplatte, Schrank, grau. Optimale Bereitstellung von Werkzeug, Material, etc. am Arbeitsplatz. Praktisches Baukastensystem - jede Arbeitsstation ka...
Das Bandklammern-Set dient zur sicheren Befestigung von diversem, unterschiedlich großem Werkzeug. Dieses Set ist das passende Zubehör zur Lochtafel von PARAT. Im Lieferumfang inkludiert sind 20 Ba...
4 Lochplatten mit 2 raacoFix small und 38 sortierten SuperClip: 7 x 1-30, 1 x 1-60, 1 x 1-90, 1 x 2-30, 1 x 2-60, 4 x 3-25, 2 x 3-50, 2 x 4-40, 1 x 4-50, 2 x 5-17, 1 x 5-20, 2 x 6-12, 2 x 6-18, 2 x...
raaco 139830 Lochwand-Set 1 Set Lochwand-Set Starter Set mit 2 Lochwänden, einem 22-teiligen Clipsortiment*, einem Stahlmagazin 928-123 mit 28 Schubladen sowie einem Schlitzpaneel mit 16 Sichtboxen...
Computer-Schrank - Modell 61-mobil|B450 x T520 x H1895 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, A...
Standard-Haken für Lochwände, 12-teilig Set bestehend aus je 6 Haken in 60 u. 80 mm Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Material = Stahl Oberfläche = verchromt