Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Deckenrosette Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98293642
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
164 g
Höhe
390 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005305
ab € 8,58*
Zubehör
SLV
1003007
ab € 87,06*
Zubehör
SLV
1006399
ab € 78,84*
Zubehör
SLV
1006400
ab € 72,43*
Zubehör
SLV
1006402
ab € 64,31*
Zubehör
SLV
1006160
ab € 37,50*
Zubehör
SLV
1006398
ab € 72,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.