Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Cone Gl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96585905
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel
Der konisch geformte Reflektor des PARA CONE GL GU10 sorgt für eine besonders warme Lichtwirkung. Die Familie lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl zur Leuchtenwolke kombinieren. Und nicht zuletzt besticht das aus Aluminium und Glas gefertigte Gehäuse durch seine robuste Qualität. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
500 g
Länge (mm)
2500 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Transparent
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Glas
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
25 W
Gesamtleistung
25 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,81*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,83*
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,79*
Zubehör
SLV
1004674
ab € 9,37*
Zubehör
SLV
1004675
ab € 9,39*
Zubehör
SLV
1004746
ab € 15,37*
Zubehör
SLV
1004744
ab € 14,03*
Zubehör
SLV
1004745
ab € 14,05*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
145990
ab € 8,18*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,29*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.