Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office MVI050406 Whiteboard Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office MVI050406 Whiteboard Keramik
Bi-Office MVI050406 Whiteboard Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98373336
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MVI050406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Keramik
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium, Kunststoff
Lenkrollen
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Grau, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MVI270406
ab € 274,19643*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.