Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-420 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98967102
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9414664
EAN/GTIN:
     4064161167114
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
88 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
75 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
988 mm
Gewicht
4100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.