Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-MM-210 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98967106
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9424468
EAN/GTIN:
     4064161161907
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
88 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
75 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
556 mm
Höhe
514 mm
Gewicht
3390 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.