Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard Schutzbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99108513
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143266
EAN/GTIN:
     4031101933122
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Blau, Grau
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9143011
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.