Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Fondue
>
Fonduegabeln
>
Artikel
Tristar FO-1108 Elektrisches Fondue 1,5 l 8 Person(en)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-99118797
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
FO-1108
EAN/GTIN:
8712836962804
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
Fondue-Gabeln
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rund
Anzahl der Fondue-Gabeln
8
Gabelmaterial
Edelstahl
Heizelement
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Anzahl der Heizelemente
1
Griff(e)
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Einstellmöglichkeiten
4
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kabellänge
1.15 m
Temperatur (max)
190 °C
LED-Anzeigen
Heizung
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Material
Gehäusematerial
Aluminium
... >
Kleine Küchengeräte
>
Geräte zur Herstellung von Snacks & Desserts
>
Elektrische Fondues
Weitere Suchbegriffe:
Fonduegabeln
,
Gabelspiess
,
fondue
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO706F Elektrisches Fondue 1,4 l
DOMO
DO706F
ab € 37,00*
Ähnlich
Princess 01.173025.01.001 Fondue Pure
Princess
01.173025.01.001
ab € 45,39*
Ähnlich
Princess 173100 Fondue Premium
Princess
01.173100.01.001
ab € 39,94*
Ähnlich
Tristar FO-1109 Fondue Family Set
Tristar
FO-1109
ab € 34,43*
Ähnlich
Tristar PZ-9131 Elektro-Grillplatte Freistehend 1800 W Schwarz
Tristar
PZ-9131
ab € 56,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen