Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB 2.0 Verlängerungskabel A-Stecker - A-Buchse 3 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB 2.0 Verlängerungskabel A-Stecker - A-Buchse 3 Meter
ACT USB 2.0 Verlängerungskabel A-Stecker - A-Buchse 3 Meter
ACT USB 2.0 Verlängerungskabel A-Stecker - A-Buchse 3 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99147894
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3043
EAN/GTIN:
     8716065490152
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Das ACT USB-Verlängerungskabel entspricht dem USB 2.0-Standard und stellt eine stabile Verbindung her.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.