Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken GSS1 09 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken GSS1 09 Montage-Kit
Franken GSS1 09 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99161159
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GSS1 09
EAN/GTIN:
     4016946193887
Suchbegriffe:
Grundmodul (Wandtafel)
Schiebetafel
Tafel-Schienenset
Tafel-Schienensystem
Die Franken Galerieschiene ist hervorragend für Galerien und Museen sowie zur Gestaltung von Inneneinrichtungen und Ausstellungsständen geeignet. Schnell montier-, austausch- und umstellbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
2040 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
500 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.