Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43155 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43155 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Lindy 43155 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Lindy 43155 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9924466
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43155
EAN/GTIN:
     4002888431552
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
lindy usb verlängerung
Verlängern Sie die USB 3.0 Kabellänge um weitere 5m!
Sie können maximal 2 der Verlängerungskabel hintereinander verwenden (abhängig von der verwendeten Hardware!). Das USB-Kabel, an dem das Device angeschlossen wird, darf nicht länger als 1,2m sein. Damit ergibt sich - je nach verwendeter Hardware - eine Gesamtlänge von 11,2m vom Rechner zum Endgerät.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Stecker-Material
Gold
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
1.5dB/2M@0.1GHz 5.0dB/2M@1.25GHz 7.5dB/2M@2.5GHz 25dB/2M@7.5GHz
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
220 g
Biegeradius (min.)
55 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
16 x 48 x 6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
24 x 46 x 12 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
237 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
289 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.