Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG ‎34-8743/09 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATG ‎34-8743/09 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/09 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/09 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/09 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/09 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99482202
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-8743/09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Schnittfest
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
40 g
Material
Material
Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.