Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-114544 Herst.-Nr.: BC.109VSE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Anzahl der Handschuhe | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 76 mm | | Verpackungstiefe | 87 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 120 g | Material | Material | Latex, Leder, Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 34,14* | € 45,49* | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 33,48* | € 45,72* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 41,63* | € 56,80* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,37* | € 61,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|