Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit
Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit
Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit
Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit
Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit
Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit
Viewsonic VB-WMK-002 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99551933
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-WMK-002
EAN/GTIN:
     766907015102
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
564 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
1230 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Top: IFP62, IFP52-1A/1B/1C, CDE4320, CDE5520; Bottom: CDE4320, CDE5520, CDE6520, CDE7520, CDE8620
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1020 g
Breite
124 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
564 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.