Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Severin CP 3535 Saftpresse Handsaftpresse 40 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99729298
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     CP 3535
EAN/GTIN:
     4008146030871
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handsaftpresse
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Saftcontainer
Ja
Saftbehälter Inhalt
1 l
Einfache Montage
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Energie
Leistung
40 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsdaten
Zweiter Presse-Cone
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Paketgewicht
1104 g
Verpackungshöhe
255 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.