Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bad Sifone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Bad Sifone
Kludi Bad Sifone
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100340172
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     1026505-00
EAN/GTIN:
     4021344998675
Suchbegriffe:
Abwasser Geruchverschluss
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der unterstützten Behälter
1
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Leitungsdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.