Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
USB Dockingkabel
>
Artikel
StarTech.com USB C Multiport Adapter-Dockingstation, USB-C Auf HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, USB Hub, Ethernet, 100W PD, Thunderbolt 3/USB C Mini Dock/Reiseadapter, Laptop Docking Sta...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-100727095
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
DKT31CH2CPD3
EAN/GTIN:
0065030891981
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
4K 60Hz HDMI | 100W PD Pass-Through | 30cm Kabel | 3-Port USB Hub (10Gbit/s)Dieser USB-C Multiport Adapter mit DP 1.4 unterstützt 4K 60Hz HDMI® (HDR) und verwandelt einen USB-C™ Laptop oder ein Tablet in eine Workstation, egal wohin Sie gehen.Produktivität steigernDie tragbare Dockingstation bietet einen HDMI Ausgang mit 4K 60Hz, zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-C (10Gbit/s) Anschlüsse, einen USB 3.2 Gen 2 Typ-A (10Gbit/s) Anschluss und einen Gigabit-Ethernet Anschluss (PXE- und WoL-Unterstützung), alles über einen Anschluss an den USB-C oder Thunderbolt 3/4™ Anschluss Ihres Laptops. Ein USB-C DisplayPort 1.4 Alt Mode Anschluss ist für einen 4K 60Hz HDMI Ausgang erforderlich.Host VerbindungMaximale AuflösungDP 1.4 Alternate ModeBis zu 4K 60HzDP 1.2 Alternate ModeBis zu 4K 30HzVerbinden und Laden von USB GerätenDer USB Hub verfügt über zwei USB-C (10Gbit/s) Anschlüsse und einen USB-A (10Gbit/s) Anschluss für die Verbindung von bis zu drei USB Peripheriegeräten. Der USB PD Pass-Through Anschluss ermöglicht das Laden des Host Laptops. USB PD ist nur verfügbar, wenn ein USB-C Stromadapter mit dem PD Pass-Through Anschluss verbunden ist. Verbinden Sie einen USB-C Stromadapter, um es als selbständiges USB Ladegerät zu betreiben. Das angeschlossene 30 cm USB-C Host Kabel ermöglicht eine größere Reichweite für mehr Flexibilität bei der Einrichtung.Tragbare VerbindungenFür den Einsatz auf Reisen kann der USB-C Adapter allein busbetrieben oder mit einem USB-C Stromadapter betrieben werden, um das Laden von Laptops und Peripheriegeräten zu ermöglichen. Die Dockingstation ist federleicht und verfügt über ein integriertes, umlaufendes USB-C Host Kabel.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite bietet:• Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.• Mac Address Pass-Through Utility: Netzwerksicherheit verbessern.• USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und Protokollieren von verbundenen USB Geräten.• Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht den Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.startech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 3 Jahre lang von StarTech.com unterstützt und bietet einen kostenlosen, lebenslangen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
93 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
465 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
149 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Chipsatz
Realtek - RTD2172L, Realtek - RTL8153B, VIA - VL822, VIA - VL103
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
... >
Computer
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Dockingstationen & Portreplikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Docking Station
,
Dockingstation
,
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
Laptop Docking Station
,
Notebook Docking Station
,
Notebook Dockingstation
,
Adapter RJ-45
,
Adapter RJ45
,
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
,
Dockingstation für Tablet
,
Tablet Dockingstation
,
USB Dockingkabel
,
USB HDMI Adapter
,
USB Hub
,
USB Multiport Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
startech docking station
,
dockingstation für tablet
,
usb-c usb hdmi adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen