Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Halogenstrahler
>
Einbau-Halogenstrahler
>
Artikel
TRIO Vannes Einbaustrahler Nickel E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-101622789
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R80181707
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weniger ist mehr! Die Leuchten der Serie VANNES überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet. Richtig platziert sorgt die Leuchte so in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Bei der Auswahl des Leuchtmittels stehen Ihnen alle Türen offen, denn dank des Designs in Nickel matt, sind Kombination mit transparenten aber auch rauchfarbigen Leuchtmitteln möglich. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Wand
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
545 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
585 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
einbauleuchte 230v e27
,
einbau halogenstrahler
,
einbau-halogenstrahler 230v
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dekorative LED Wandleuchte ELLIOTT mit Glasschirm satiniert, Spot schwenkbar
Globo
54341-1
ab € 15,88*
Ähnlich
Einflammiger LED Wandstrahler mit Retro Drahtgeflecht Metall Silber, Höhe 23cm
meineWunschleuchte
8053LM188
ab € 24,31*
Ähnlich
Wandleuchte mit Schalter und E14 LED, Wandspot schwenkbar
Globo
54809LM1
ab € 19,62*
Ähnlich
Wandstrahler BREST 1-flammig in Chrom mit Rauchglas
Reality Leuchten
R80591006
ab € 8,67*
Ähnlich
Wandstrahler MARS 1 flammig Silber Opal Glasschirm weiß, Höhe 19cm
Reality Leuchten
R80011007
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen