Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Gorenje OBRB 615 DBK Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Schwarz, Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101645272
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741258
EAN/GTIN:
     3838782659041
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
IONAIR MIT DYNAMICCOOLING Perfekte Temperaturverteilung im Kühlteil Ein modernes Lüftersystem mit DynamiCooling-Technologie verteilt perfekt die ionisierte Luft und regelt die Temperatur im gesamten Kühlschrank. Die mit negativen Ionen angereicherte Luft imitiert ein natürliches Mikroklima, das Nahrungsmittel länger frisch hält. Sichere Lagerung von Flaschen Der Kühlschrank bietet viel Platz, um selbst die größten Plastik- und Glasflaschen sicher zu lagern. Eine spezielle Halterung sorgt dafür, dass alle Gegenstände an ihrem Platz bleiben, wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird. Schnelles Kühlen nach dem Wocheneinkauf Die Intensiv-Kühlfunktion senkt die Temperatur im Kühlschrank- Innenraum um nahezu die Hälfte des eingestellten Werts. Ideal für das schnelle Abkühlen von Lebensmitteln nach größeren Einkäufen. Ein übersichtlicher und effizienter Kühlschrank. Energiesparende LED Streifen sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Kühlraums, bei einer deulich längeren Lebensdauer. So frisch wie aus der Natur Das Schubfach mit der tiefsten Temperatur im Kühlschrank eignet sich ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch, Früchten und Gemüse. Frische, Aroma, Farbe und Geruch bleiben so länger erhalten. Less ice, more energy saving Eine verbesserte Isolierung reduziert effektiv die Ansammlung von Reif auf den Speisen und Eis im Geräteinnenraum. Das bedeutet weniger mühsames Abtauen und eine niedrigere Stromrechnung. Schnell tiefgekühlt Für das schnelle Einfrieren von Lebensmitteln - perfekt wenn Sie gerade Ihre Vorräte aufgefüllt haben.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
225 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Teleskopische Schublade
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Flaschengestelle
Ja
Fresh Zone Fach
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
22 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
1525 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
735 mm
Verpackungshöhe
1610 mm
Paketgewicht
66.5 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
126.29 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Cremefarben
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
110 °
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600A
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
247 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,01*
€ 1.059,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,39*
€ 1.050,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,92*
€ 1.014,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,79*
€ 981,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,22*
€ 928,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.