Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
JBL JBLBB3WIFIBLKEP portable/party speaker Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101674950
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLBB3WIFIBLKEP
EAN/GTIN:
     6925281953859
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Satter Sound und tiefster Bass
Genieße deine Musik mit dem satten JBL Original Pro Sound. Die neuen 3-Wege-Lautsprecher bieten eine höhere Empfindlichkeit unseres akustischen Konzepts, das die Transparenz erhöht, während es gleichzeitig die Verzerrung für monströsen Bass und ein sattes Audiospektrum verringert – unabhängig davon, wie hoch die Lautstärke ist

24 Stunden Wiedergabezeit
Feiere jeden Moment mit den Songs, die du liebst. Wir haben die Akkulaufzeit auf 24 Stunden verlängert, damit du von deinem Workout am frühen Morgen bis hin zu einem späten Abend mit Freunden in deinem Element bleibst.

Wasser- und staubdicht gemäß Schutzklasse IP67
Fürs Schwimmbad. Für den Park. Die JBL Boombox 3 ist gemäß IP67 wasser- und staubfest, damit du sie überallhin mitnehmen kannst, egal ob es regnet oder die Sonne scheint

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6700 g
Breite
482 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
200 mm
Audio
RMS-Leistung
80 W
Frequenzbereich
40 - 20000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Schutzfunktion
Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm)
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Akkuladezeit
6.5 h
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
Bluetooth-Sender-Leistung
9 dbm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,00*
€ 486,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,30*
€ 466,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.