Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
Kärcher Saugschlauch, T, DN35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Klickverschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-104483402
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
2.889-133.0
EAN/GTIN:
4054278256269
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Klickverschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Der Clip-2.0-Anschluss ist kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
T 10/1 Adv HEPA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Gewicht
600 g
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Staubsauger Zubehör & Zusätze
Weitere Suchbegriffe:
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
kärcher staubsaugerschlauch dn 35
,
saugschlauch staubsauger
,
kärcher saugschlauch staubsauger
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen