| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-105143944 Herst.-Nr.: 8942328 EAN/GTIN: 4011972755450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lumix SuperLight Metallic Mini - "Die wahrscheinlich hellste kabellose Christbaumkerze der Welt!" - kombiniert edle von Hand lackierte Kerzen mit bester Funktionalität und höchster Produktqualität. Dies macht Lumix SuperLight zum besonderen Erlebnis am Weihnachtsbaum! Verbinden Sie weihnachtliche Stimmung mit der Sicherheit und dem Komfort kabelloser LED Christbaumkerzen. Sie garantieren viele Stunden wundervolles helles, warm-weißes LED Licht, das man bequem mit der Fernbedienung ein- und ausschalten kann.
Weitere Informationen: Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Design | Produkttyp | Lichterketten | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Tragbar | Ja | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Hart | Lampen | Anzahl an Lampen | 12 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 90 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 22 g | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |