| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148238 Herst.-Nr.: 800112979 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige Wischbezüge für Ihren Wischroboter, Putzroboter Waschbare, wiederverwendbare Reinigungstücher, Überzüge für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Putzroboters. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesen Ersatztüchern aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Die Tücher sind waschbar und wiederverwendbar. Lieferumfang: 3x Wischtuch Technische Daten: Farbe: blau vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | iRobot | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iRobot Braava 320 iRobot Braava 321 iRobot Braava 380 iRobot Braava 380T iRobot Braava 390 iRobot Braava 390T iRobot Mint 4200 iRobot Mint 4205 iRobot Mint Plus 5200 iRobot Mint Plus 5200c |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Wischroboter Zubehör, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vhbw putztuch, allzwecktuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |