| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106149502 Herst.-Nr.: 888300240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige Wischbezüge für Ihren Wischroboter, Putzroboter Waschbare, wiederverwendbare Reinigungstücher, Überzüge für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Putzroboters. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesen Ersatztüchern aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Die Tücher sind waschbar und wiederverwendbar. Lieferumfang: 4x Wischtuch Technische Daten: Material: Mikrofaser Farbe: blau Bei 60°C waschbar vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | Ecovacs | | Kompatibilität | Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Wischroboter Zubehör, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtücher blau, allzwecktuch |
| | |
| |