Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28805 7 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109784373
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28805 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Polyvinylchlorid (PVC), Blech, Weichholz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bimetallisch
Schaftform
Hex & SDS-plus-Wellen
Arbeitslänge
32 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
203 mm
Weitere Suchbegriffe: heller lochsäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
10072 4
ab € 3,92*
Zubehör
Heller
19095 4
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.