Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland FGH200 Hammer Niethammer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland FGH200 Hammer Niethammer Schwarz, Gelb
Toolland FGH200 Hammer Niethammer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110321025
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FGH200
EAN/GTIN:
     5410329655686
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Niethammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Glasfaser, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
330 g
Kopfgewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,22*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,21*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,20*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,18*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,68*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,12*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,54*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,43*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.