Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman LAMPH02 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Velleman LAMPH02 Deckenbeleuchtung E27
Velleman LAMPH02 Deckenbeleuchtung E27
Velleman LAMPH02 Deckenbeleuchtung E27
Velleman LAMPH02 Deckenbeleuchtung E27
Velleman LAMPH02 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110321919
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     LAMPH02
EAN/GTIN:
     5410329635015
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Büro
Form
andere
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichtstil
Retro
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Kabellänge
1.4 m
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velleman
LAMPH01BL
ab € 11,01*
Ähnlich
Velleman
LAMPH01G
ab € 11,30*
Ähnlich
Velleman
LAMPH01W
ab € 11,28*
Ähnlich
Velleman
LAMPH01Y
ab € 10,48*
Ähnlich
Vellight
LAMPH01BR
ab € 9,09*
Ähnlich
Vellight
LAMPH01GR
ab € 9,08*
Ähnlich
Vellight
LAMPH01R
ab € 10,46*
Ähnlich
Vellight
LAMPH01B
ab € 10,49*
Ähnlich
Globo
A15
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.