Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HX1000i Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair HX1000i Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair HX1000i Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair HX1000i Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair HX1000i Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair HX1000i Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110642212
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020259-EU
EAN/GTIN:
     840006697305
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
999.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Kabelbinder enthalten
Ja
USB Kabellänge
0.525 m
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Ruhemodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,10*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 182,02*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,76*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,75*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,74*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,13*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,85*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,52*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 327,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 451,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 455,57*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,52*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,47*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 658,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.