Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SP3OPT008 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SP3OPT008 USV-Zubehör
APC SP3OPT008 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111710944
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SP3OPT008
EAN/GTIN:
     731304629146
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
UPS
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
20000 g
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
20000 g
Merkmale
Produkttyp
Nachspeisungsgehäuse
Befestigungstyp
Wandmontage
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Easy UPS 3S 10-40kVA
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsstrom
95 A
Anzahl der Phasen
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,01*
€ 1.046,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,20*
€ 1.029,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,13*
€ 990,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,57*
€ 969,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,66*
€ 942,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.