Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100201603 Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100201603 Ringmappe A4 Grün
Oxford 100201603 Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800410
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201603
EAN/GTIN:
     3045058206469
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Rückenbreite
40 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100201600
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.